Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Kit di montaggio per maniglie per porte blindate

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Kit di montaggio per maniglie per porte blindate

  • Ideale per: Porte per abitazioni
  • Versione di montaggio: Maniglia/maniglia
  • Per spessore porta min/max: 70-92 mm
  • Materiale: Acciaio
  • Finitura perno: Zincato
  • Direttive DIN: DIN R/L
  • Misura quadrato: 10 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Per maniglia porta Finitura vite Ideale per Versione di montaggio Numero UI
Prezzo/UI
0688198300
Maniglia porta blindata S 302, Maniglia porta blindata S 305 Nichelato Porte per abitazioni Maniglia/maniglia
1 pz.
0688198320
Maniglia porta blindata S 502, Maniglia porta blindata S 505, Maniglia porta blindata S 33 Zincato Porte per abitazioni Maniglia/maniglia