Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit di montaggio per sistemi di parcheggio assistito 9 pz
Adatto per l'installazione professionale di supporti in plastica per i sistemi di sensori di parcheggio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Fissaggio mediante adesivo oppure tramite saldatura con graffe con il saldatore a batteria
- La graffe tipo MV in dotazione sono state sviluppate appositamente per i supporti in plastica del sistema di parcheggio
- Grazie a un arresto visivo si evita lo scioglimento eccessivo e, conseguentemente, possibili perdite nella parte anteriore del paraurti
- Adatto anche per la riparazione di componenti in plastica nel settore automobilistico
Fornitura
- 1 saldatore per graffe a batteria Plasto Clip
- 1 caricabatterie 12 V c.c./0,5 A
- 1 x 100 graffe di saldatura tipo MV
- 1 spatola in legno per stagnatura a cuneo 38x180x38 mm
- 1 spatola per stagnatura in legno 30x250x12,5 mm
- 1 tronchese rinforzato 140 mm, con manico bicomponente
- 1 Colla super rapida KLEBFIX 4-in-1, 4 g
- 1 Adesivo superrapido Klebfix GEL, 3 g
- 1 Adesivo superrapido, Klebfix 2C, 10 g
- Il saldatore per graffe a batteria consente fino a 300 fissaggi a carica (a 15 W)
- 2 livelli di potenza, livello 1 per materiali dalle pareti sottili e livello 2 per risultati di lavoro rapidi
- Include una luce LED per un'illuminazione ottimale dell'area di lavoro
- Ulteriori tipi di graffe (V, M, S, W) sono disponibili come opzioni
- Fissaggio/montaggio con 3 diversi adesivi speciali a seconda dell'applicazione
- Applicazione di Colla super rapida KLEBFIX 4-in-1 con cappuccio a spazzola per l'uso in aree difficili da raggiungere
- Adesivo superrapido Klebfix GEL per applicazioni verticali, in quanto l'adesivo non scorre in modo incontrollato
- Adesivo superrapido, Klebfix 2C per coprire grandi interstizi
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.