Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit di pronto soccorso per autovettura DIN 13164:2022
Kit di pronto soccorso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Contenuto:
- 1 rocchetto cerotto adesivo, DIN 13 019 - A; 5 x 2,5 cm
- 1 confezione di cerotti assortiti, 14 pezzi, DIN 13 019
- 2 salviette per la cute
- 1 tampobende sterili, DIN DIN 13 151 - K
- 2 tampobende sterili, DIN 13 151 - M
- 1 tampobenda sterile, DIN 13 151 - G
- 1 telo sterile DIN 13 152-A
- 2 maschere facciali DIN EN 14683
- 3 bende elastiche, DIN 61 631 - MB - 8, rayon/cotone, 8 cm x 4 m
- 2 bende elastiche, DIN 61 631 - MB - 6, rayon/cotone, 6 cm x 4 m
- 3 compresse, 100 x 100 mm; 1 x 2 pezzi; tessuto in conformità alla norma DIN 58953-2
- 1 benda triangolare DIN 13 168 - D
- 1 paio di forbici DIN 58 279 - A 145
- 1 coperta isotermica, oro/argento, 1600 x 2100 mm
- 4 guanti monouso
- 1 istruzioni di primo soccorso, in 6 lingue
- 1 elenco del contenuto
Il contenuto è conforme alla norma corrente DIN 13164:2022
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.