Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di maschi combinati Punta HSS SMART STEP, 6 pz
Maschio combinato corto HSS con l'esclusiva tecnologia SMART STEP per foratura, taglio della filettatura e svasatura/sbavatura estremamente precise in un'unica operazione. Disponibile nella cassetta ORSY®.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
3 operazioni in 1 unico strumento: foratura, filettatura e svasatura/sbavatura
Nessuna necessità di sostituire gli utensili, risparmio di tempo e costi
La prima punta maschio combinata con geometria di punta a gradini
- Fino al 100 % più veloce rispetto ai maschi combinati HSS
- Centraggio ottimale quando si lavora su superfici curve
- Fori circolari ad alta precisione per la preparazione perfetta per il taglio di alta qualità della filettatura
- Foratura a sforzo ridotto
Filetti per fori passanti entro la tolleranza a norma ISO 2 (6H)
Codolo esagonale 1/4"
Impedisce la rotazione nel mandrino, garantisce una trasmissione di potenza ottimale e protegge il mandrino da eventuali danni.
Disponibile in esclusiva da Würth
Cassetta compatta e pratica adatta al sistema ORSY® con dettagli utili, quali impilabilità, cerniera ottimizzata e facile apertura
- Generalmente adatto solo per filettature con foro passante con uno spessore del materiale di max 1xD
- Non è possibile utilizzare svasatori a norma DIN 74-1 per le viti a testa svasata (a norma DIN 7991)
- Per l'uso con trapani a batteria e portatili, a colonna e verticali
- Ideale per fori passanti in alluminio, ottone e plastica fino a 1xD (M6 = spessore materiale 6 mm).
- Ideale anche per lavorare lamiere in acciaio non legato e legato fino a 600 N/mm² e ferro malleabile
- Dopo il processo di foratura, è essenziale ridurre significativamente il numero di giri per il taglio della filettatura e la svasatura/sbavatura. I valori di taglio consigliati per i vari materiali e diametri utensile sono riportati nella panoramica dei parametri di taglio.
- Utilizzare liquido di raffreddamento e lubrificante in quantità sufficienti.
- Lavorare sempre in linea retta. Evitare l'inclinazione: rischio di rottura dell'utensile!
- Assicurarsi che tutte le filettature del prodotto siano fuori dal foro prima di invertire il maschio combinato. Se si ignora questo avviso i taglienti potrebbero lacerarsi o l'utensile potrebbe rompersi.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.