Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Set raschietti 83 pz
Set di raschietti di alta qualità per la rimozione del cordone di adesivo residuo durante la riparazione dei cristalli
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Maneggevolezza perfetta e bloccaggio lama ottimizzato
- L'impugnatura ergonomica 2C garantisce una guida ottimale senza affaticare le mani
- Niente più oscillazioni della lama, per tagli sempre precisi
Flessibilità in spazi ristretti
- Manico portalama aggiuntivo ideale per lavori in spazi ristretti
- Entrambi i manici possono bloccare lame più spesse fino a 0,8 mm
Stoccaggio sicuro delle lame negli appositi dispenser
Sistema ORSY®
- Le dimensioni compatte del sistema modulare Würth 4.2.1 consentono uno stoccaggio perfetto con altri prodotti ORSY, ad esempio nella valigetta Würth o nei cassetti del carrello portautensili
- Per rimuovere i residui di cordone adesivo dalle giunzioni del parabrezza di un veicolo
- Ideale anche per la rimozione di adesivi, guarnizioni, residui di colla, mastice ecc.
- Per tutti i lavori con lame per raschietto piccole con larghezza della lama da 12 a 20 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.