Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Set di utensili per la spianatura della sede di tenuta dei tappi di scarico olio 15 pz
Per una chiusura rapida, corretta e ottimale del tappo di scarico della coppa olio.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Con l'ausilio delle teste autosvasanti e dei piloti di espansione, con un minimo dispendio di tempo, la sede di tenuta viene spianata con precisione e contemporaneamente viene allineata con un angolo di 90° rispetto alla coppa dell'olio.
- Ottimale per l'impiego con tappi della coppa dell'olio maggiorati, dove spesso si pone il problema che usando un maschio per filetti a mano libera non funziona precisamente a 90° rispetto alla superficie di tenuta.
Contenuto:
- 4 teste autosvasanti con attacco quadro da 3/8", Ø19 mm / Ø21 mm / Ø23 mm / Ø26 mm
- 1 guida di attacco per inserti a espansione
- 2 inserti a espansione M12x1,5/M13x1,5
- 2 inserti a espansione M14x1,5/M15x1,5
- 2 inserti a espansione M16x1,5/M17x1,5
- 2 inserti a espansione M18x1,5/M20x1,5
- 2 chiavi di azionamento
Ad ogni cambio dell'olio si consiglia la spianatura della sede di tenuta.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.