Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit di scalpelli a punta, piatti e a spatola Massima durata e velocità
3 pezzi. Scalpelli Premium di nuova generazione a punta, piatti e a spatola adatti per attacco SDS-Max in una confezione multipla elegante.
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
Scalpelli a punta e piatti
- La nuova forma dello scalpello permette di evitare inceppamenti e riduce l'attrito.
- Il design auto-affilante consente di asportare più materiale in meno tempo e garantisce una capacità di asportazione elevata per l'intera durata dell'utensile.
- Durata superiore fino al 170% rispetto alle versioni standard
Scalpello a spatola
- Eccellente effetto a cuneo
- Elevata potenza di rottura
- Forma curva per una maggiore durata
Scalpello a punta
Per lavori generali di demolizione e sfondamento (inserimento di cunei, mortasatura, martellamento, creazione di aperture ecc.). Adatto per lavorare con materiali duri, come il calcestruzzo.
Scalpello piatto
Per lavori generali di demolizione e sfondamento (inserimento di cunei, mortasatura, martellamento, creazione di aperture ecc.). Adatto per lavorare con materiali più teneri. Utilizzabile anche per marcare la muratura da demolire.
Scalpello a spatola
Per staccare l'intonaco e smuovere terra, massetto e bitume.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.