Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Serie scalpelli smussati per legno in cassettina
Con lame di alta qualità in cromo-vanadio lucidate e verniciate trasparente e manico in legno
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Lame in acciaio al cromo-vanadio di alta qualità, lucidate e verniciate trasparente
Manico in legno di carpino
Fornita in una pregiata cassettina in legno
Misure contenute: 6, 10, 12, 16, 20, 26 mm
Edizione limitata 60 anni Würth
Contenuto:
- Scalpello smussato, 6 mm 1 pz
- Scalpello smussato, 10 mm 1 pz
- Scalpello smussato, 12 mm 1 pz
- Scalpello smussato, 16 mm 1 pz
- Scalpello smussato, 20 mm 1 pz
- Scalpello smussato, 26 mm 1 pz
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.