Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit per la rimozione degli iniettori, meccanico
37 pezzi sistema universale per la rimozione di iniettori particolarmente bloccati
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
- Smontaggio di iniettori particolarmente incrostati o arrugginiti
- È possibile regolare l'altezza delle basi di supporto, in modo che il ponte possa essere posizionato esattamente a un angolo di 90° rispetto all'iniettore, anche quando i punti di supporto si trovano ad altezze diverse sulla testata
- Ideale per i motori con 2 iniettori che devono essere estratti contemporaneamente, in quanto sono fissati con un solo morsetto regolabile doppio, come accade su veicoli Mercedes, Opel/Vauxhall, Fiat, ecc.
- Gli ugelli di iniezione possono essere parzialmente smontati utilizzando le 2 chiavi a bussola incluse nel kit per il fissaggio degli adattatori degli estrattori corrispondenti, dal kit direttamente nell'iniettore
- La forza di trazione richiesta viene applicata meccanicamente utilizzando un mandrino/cuscinetto a pressione e un dado
Fornitura
- 1x ponte, corto, 360 mm
- 2x traverse
- 2x aste di trazione M18x1,5, lunghezza 220 mm
- 2x adattatori di collegamento M18x1,5/M18x1,5
- 1x cuscinetto a pressione
- 1x dado di compressione
- 3x elementi di giunzione base di supporto/ponte
- 4x basi di supporto, parte superiore
- 4x basi di supporto, sezione centrale
- 4x basi di supporto, base
- 2x elementi di giunzione traversa/ponte
- 2x adattatori M17x1/M27x1, Bosch
- 2x adattatori M14x1/M25x1, Siemens
- 2x adattatori M27x1, Siemens
- 1x adattatore M14x1,5, Piezo
- 1x chiave a bussola per esagono incassato misura 10 con foro, Bosch
- 1x presa a 4 pin, Siemens
- 1x grasso per filettature
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.