Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit di smontaggio per ruote gemellate su veicoli commerciali
Consente scollegamento e rimozione di kit di ruote gemellate sui veicoli commerciali.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Le superfici dei cerchi sono continuamente esposte a notevoli imbrattamenti, dovuti ad esempio a sali, basi, ecc. (servizio invernale), che naturalmente causano una forte corrosione. I veicoli da cantiere sono spesso nel fango fino agli assali. Di conseguenza, le ruote gemellate si arrugginiscono l'una con l'altra e/o sul mozzo della ruota. Solitamente la soluzione del problema è alquanto laboriosa e richiede molto tempo.
- Una soluzione semplice ma efficace è offerta dal kit di ausilio per lo smontaggio. Con l'aiuto degli appositi supporti e del mandrino (avvitatore ad impulsi fisso), i due cerchi vengono separati l'uno dall'altro.
- Nella maggior parte dei casi, il cerchio posteriore può anche essere allentato sostenendolo sul tamburo del freno.
- Ideale anche come utensile da tenere a bordo o per il servizio di soccorso stradale.
- Il kit di fornitura include inoltre due boccole di centraggio delle ruote, che proteggono i bulloni durante la manutenzione, facilitano il montaggio delle ruote e nei freni a tamburo mantengono in posizione il tamburo del freno.
Componenti inclusi:
- 1 supporto per flangia del cerchione Ø43 mm
- 1 mandrino con attacco esagonale, misura 22
- 1 testina di pressione misura 1 Ø48 mm
- 1 testina di pressione misura 2 Ø50 mm
- Assortimento di due boccole di centraggio delle ruote M22x1,5, 2 pezzi
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.