Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit di tappi per filtro olio 8 pz
Per l'allentamento e il serraggio dei filtri olio
- Attacco: 1/2 poll.
- Tipo di attacco: Quadro interno
- Apertura di serraggio min/max: 36-108 mm
- Apertura chiave: 36 mm
- Peso prodotto (per pezzo): 3500 g
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Fornitura:
- 1 chiave a nastro per filtro olio
- 1 chiave semplice
- 1 chiave a tazza misure 36/6, 74/14, 106/15, 107/15, 108/15, 108/18 e 135/18
- Tutte le chiavi con attacco esagonale esterno misura 22 mm e attacco quadro da 1/2"
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.