Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Set utensili a batteria 18 V M-Cube in borsa ABS/ABH/AWS COMPACT M-CUBE
Set utensili a batteria 18 V M-Cube in borsa  ABS/ABH/AWS COMPACT M-CUBE - 1
Set utensili a batteria 18 V M-Cube in borsa  ABS/ABH/AWS COMPACT M-CUBE - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Set utensili a batteria 18 V M-Cube in borsa ABS/ABH/AWS COMPACT M-CUBE

Composto da tre utensili elettrici, inclusa una borsa

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Tutte le unità hanno un monitoraggio continuo del motore e una lunga durata di vita del motore:


  • La funzione di protezione elettronica del motore consente di arrestare il motore in anticipo in caso di blocco, sovraccarico o surriscaldamento.

  • Motore EC senza spazzole efficiente, a bassa manutenzione, con riserve di potenza, mantiene una curva di velocità più stabile anche sotto carico.


ABS 18 COMPACT


Massima durata e usura ridotta grazie al mandrino metallico Röhm da 13 mm con ganasce di serraggio saldate in carburo.



ABH 18 COMPACT


Lavoro comodo e senza fatica grazie al design compatto ed ergonomico con impugnatura anti-vibrazione.



AWS 18 COMPACT


Lavoro sicuro grazie all'interruttore "uomo presente" e alla funzione di arresto che frena rapidamente il disco quando viene rilasciato l'interruttore.