Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Set utensili a batteria 18 V M-Cube in borsa ABS/ABH/AWS COMPACT M-CUBE
Set utensili a batteria 18 V M-Cube in borsa  ABS/ABH/AWS COMPACT M-CUBE - 1
Set utensili a batteria 18 V M-Cube in borsa  ABS/ABH/AWS COMPACT M-CUBE - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Set utensili a batteria 18 V M-Cube in borsa ABS/ABH/AWS COMPACT M-CUBE

Composto da tre utensili elettrici, inclusa una borsa

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Tutte le unità hanno un monitoraggio continuo del motore e una lunga durata di vita del motore:


  • La funzione di protezione elettronica del motore consente di arrestare il motore in anticipo in caso di blocco, sovraccarico o surriscaldamento.

  • Motore EC senza spazzole efficiente, a bassa manutenzione, con riserve di potenza, mantiene una curva di velocità più stabile anche sotto carico.


ABS 18 COMPACT


Massima durata e usura ridotta grazie al mandrino metallico Röhm da 13 mm con ganasce di serraggio saldate in carburo.



ABH 18 COMPACT


Lavoro comodo e senza fatica grazie al design compatto ed ergonomico con impugnatura anti-vibrazione.



AWS 18 COMPACT


Lavoro sicuro grazie all'interruttore "uomo presente" e alla funzione di arresto che frena rapidamente il disco quando viene rilasciato l'interruttore.