Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit utensili d'espansione per giunti 15 pz
Per l'espansione controllata e graduale dei giunti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Facilita lo smontaggio e montaggio di ammortizzatori, giunti, semiassi ecc.
- Adatto per giunti ad esempio sui bracci oscillanti, giunti cardanici dello sterzo ecc.
- Con divaricatore a punta e piatto per diverse larghezze e profondità di lavorazione
- Speciali divaricatori per poter lavorare su giunti in acciaio o in alluminio senza danneggiarli
- Nessuna necessità di utilizzare un martello a percussione
- Perni guida per un fissaggio sicuro sul componente, senza slittamento
- Adatto per giunti singoli o doppi come ad esempio sui bracci oscillanti di diversi modelli del Gruppo VW (asse a 4 bracci)
Componenti inclusi:
- 1x traversa standard (per un cuneo di espansione)
- 1x traversa doppia (per due cunei di espansione)
- 2 bracci per traversa
- 2 mandrini di pressione con supporto per cuneo di espansione
- 4 bulloni di fissaggio (2 x M8x10/2 x M10x12)
- 4 cunei di espansione (2 x 5 mm nero/2 x 8 mm argento)
- 1x chiave a brugola, 3 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.