Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit di utensili per la messa in fase del motore 14 pezzi
Per BMW 6 cilindri benzina con catena 2.3; 2.5; 2.8 e 3.0 L
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- BMW 6 cilindri benzina 2.3; 2.5; 2.8 e 3.0 L (N51, N52, N53, N54, N55)
- BMW Serie 1 2005–2016 (E81, E82, E87, E88, F20, F21)
- BMW Serie 2 2014-2019 (F22, F23)
- BMW Serie 3 2005–2016 (E90, E91, E92, E93, F30, F31, F34)
- BMW Serie 4 2013–2016 (F32, F33, F36)
- BMW Serie 5 2005–2017 (E60, E61, F07, F10, F11)
- BMW Serie 6 2004–2019 (E63, E64, F06, F12, F13)
- BMW Serie 7 2005–2015 (E65, E66, F01, F02, F04)
- BMW X1 2009–2011 (E84)
- BMW X3 2006–2017 (E83, F25)
- BMW X5 2006–2018 (E70)
- BMW X6 2009–2019 (E71)
- BMW Z4 2006–2017 (E85, E86, E89)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.