Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit di utensili per ammortizzatori, universale 22 pezzi
Il kit rappresenta una selezione degli utensili più comuni con la più ampia copertura di mercato possibile.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Consente l'allentamento del dado dello stelo dell'ammortizzatore e il contemporaneo bloccaggio dello stesso
- È indispensabile per lo smontaggio degli ammortizzatore nel corso della sostituzione dei singoli componenti, come ad esempio molle, ammortizzatori, parapolvere, ecc.
- Ottima maneggevolezza e tempi di montaggio brevi grazie alle chiavi a cricchetto in dotazione
- Usato unitamente a una chiave dinamometrica garantisce il serraggio secondo le specifiche del produttore
Fornitura:
- 7 dadi a bussola speciali per dadi asta del pistone, misure 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22 – 24 mm
- 10 punte speciali lunghe per bloccare l'asta del pistone: Piatto/ovale 5,2 x 8,0/6,0 x 9,0/7,0 x 10,0/8,0 x 11,0 mm; esagono incassato: Misure 6 – 7 – 8 mm; attacco: XZN M12/TX: TX50 – TX60
- 3 chiavi a cricchetto: Misure 10 – 19 – 22 mm
- 1x pinza chiave misura 22, larghezza pinza 5,0 mm, diametro foro 14,5 mm (VAG)
- 1x pinza chiave misura 22, larghezza pinza 2,6 mm (MB classe C dall'anno di costruzione 2000)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.