Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit di utensili speciali per la sostituzione delle cinghie elastiche trapezoidali 15 pz
Assortimento di utensili per smontaggio e montaggio professionale di cinghie elastiche.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Le cinghie elastiche azionano nel veicolo le unità ausiliarie, come ad esempio generatore, ventola, pompa dell'acqua, compressore del climatizzatore, servosterzo ecc. Marche e nomi di produttori sul mercato sono per es. Gates (Strecht Fit™), ContiTech (Conti-V Multirib Elast-Belt), Optibelt (cinghie EBK)
- L'assortimento particolarmente ampio garantisce una copertura del mercato moltoalta, circail 95%.
- Nessun danneggiamento di cinghie e puleggia.
- Adatto per pulegge singole e doppie
- La fornitura include manuale di istruzioni ed elenco completo di applicazioni
Contenuto:
- 1 utensile di montaggio cinghia, corto, tipo 1, per pulegge cinghia doppie
- 1 utensile di montaggio cinghia Ø50, tipo 2, larghezza scanalatura 3,1 mm
- 1 utensile di montaggio cinghia Ø50, tipo 3, larghezza scanalatura 10,4 mm
- 1 kit di viti distanziali, 2 pezzi, per l'installazione degli utensili tipo 1, 2, 3
- 1 utensile di montaggio cinghia Ø32, tipo 4
- 1 kit di viti distanziali, 3 pezzi, per l'installazione dell'utensile tipo 4
- 1 utensile di rimozione cinghia
- 1 posizionatore cinghia con graffa per pompa dell'acqua, Ford/Volvo
- 1 adattatore per pulegge cinghia doppie dell'albero motore, Ford/Volvo
- 1 dispositivo di rotazione motore ½, sui due lati, BMW
- 1 distanziale, alluminio, 1,8+2,2D Transporter
- 1 utensile di montaggio cinghia, in plastica, 1,8+2,2D Transporter
Uso universale per auto/SUV e furgoni. Per vari modelli dei seguenti marchi: BMW/Audi/Seat/Skoda/VW/Chrysler/Ford/Mazda/Mercedes/PSA/Fiat/Iveco/Volvo/Lancia, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.