Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit utensili per filettatura HSS M3-M20
Assortimento completo per la produzione di filettature metriche ISO standard M3-M20 in acciaio con resistenza fino a 850 N/mm² e in ghisa.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Utensili disposti in base alla loro applicazione e al loro diametro
- Termoformato di alta qualità in gommaschiuma con iscrizione a laser
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.