Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit di smontaggio 17 pz, per iniettori Bosch e Delphi su motori Mercedes e Chrysler
Kit completo con i nuovi cilindri idraulici da 12 tonnellate.
- Numero pezzi: 12 PZ
- Larghezza: 80 mm
- Altezza: 45 mm
- Lunghezza: 260 mm
- Peso prodotto (per pezzo): 5560 g
- Filetto maschio: 18 mm
- Lunghezza corsa: 8 mm
- Coppia di serraggio max: 67 Nm
- Pressione di esercizio: 700 bar
- Portata max.: 12 t
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Estrattore idraulico con azionamento meccanico - non è necessaria una pompa manuale
- Cilindro a pistone in alluminio leggero e basso.
- Altezza complessiva ridotta per un facile accesso anche alla parete vano motore
- Non è necessario smontare la testata o il motore
- Anello di inserimento e pinza chiave per una regolazione rapida
- Veloce e sicuro
Delphi CDI 2.1 L
Modello: Mercedes Vito, CLK, Sprinter, Viano, Vario, M-Class, GL, C-Class, GLK, Classe E, CLS, Classe S, Classe R, Classe G
Delphi CDI 2.2 L
Modello: Mercedes Vito, CLK, Sprinter, Viano, Vario, M-Class, GL, C-Class, GLK, Classe E, CLS, Classe S, Classe R, Classe G
Bosch 3.0 V6
Modello: Mercedes Vito, CLK, Sprinter, Viano, Vario, M-Class, GL, C-Class, GLK, Classe E, CLS, Classe S, Classe R, Classe G, Chrysler 300 C
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.