Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit di utensili per sensori di parcheggio, Master 34 pezzi
Consente l'installazione professionale di sensori di parcheggio e il montaggio nel nuovo paraurti, ad esempio in caso di sostituzione a seguito di un danno da incidente.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- La fornitura include i perni di centraggio necessari per posizionare, e successivamente incollare, il porta-sensore esattamente al centro del foro.
- Le punzonatrici di qualità garantiscono risultati di lavoro precisi e producono fori con bordi puliti e privi di bava. In questo modo è garantito il mantenimento dell'aspetto originale dopo la riparazione.
- Questo assortimento offre attualmente la più ampia copertura possibile sul mercato.
Contenuto:
- 1 kit di mandrini di centraggio/punzonatura, 2 pezzi, Ø 18,0 mm per BMW/Skoda
- 1 kit di mandrini di centraggio/punzonatura, 2 pezzi, Ø 18,2 mm per VW/Seat
- 1 mandrino di centraggio Ø 17,8 mm per VW/Seat
- 1 kit di mandrini di centraggio/punzonatura, 2 pezzi, Ø 18,4 mm per VW
- 1 kit di mandrini di centraggio/punzonatura, 2 pezzi, Ø 24,0 mm per Opel/Vauxhall
- 1 kit di mandrini di centraggio/punzonatura, 2 pezzi, Ø 26,0 mm per VW/Seat
- 1 kit di mandrini di centraggio/punzonatura, 2 pezzi, Ø 26,7 mm per VW/Skoda
- 1 kit di mandrini di centraggio/punzonatura, 2 pezzi, Ø 27,4 mm per Skoda
- 1 kit di mandrini di centraggio/punzonatura, 2 pezzi, Ø 28,1 mm per Skoda
- 1 kit di mandrini di centraggio/punzonatura, 2 pezzi, Ø 32,0 mm per BMW
- 1 punzonatrice Ø 32,5 mm per BMW (senza mandrino di centraggio, poiché il sensore PDC è montato angolato)
- 1 punzonatrice Ø 38,9 mm per VW (PSA) (senza mandrino di centraggio, poiché il sensore di assistenza al parcheggio è montato angolato)
- 1 attacco per punzonatrice, da 3/8" con cuscinetto a sfere
- 1 punta, Ø 10 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.