Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit utensili universale per la rimozione e l'installazione di boccole, cuscinetti e manicotti 40 pezzi
Pratico assortimento di boccole e mandrini per l'estrazione e l'inserimento di cuscinetti tondi, boccole e manicotti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Alternativa economica ai kit utensili specifici per veicoli
- Tutti i manicotti possono essere lavorati e adattati all'applicazione
- Tutte le parti possono essere fornite individualmente al momento dell'acquisto
- Include complessivamente 20 manicotti a pressione e tiraggio, con diametri esterni da 44 a 82 mm. I manicotti, con incrementi dei diametri i di 2 mm, sono ideali anche per le presse
- I manicotti possono avere una sporgenza laterale che consente di impilarli e li rende idonei specialmente per componenti lunghi
- Il kit offre 4 contralberi (L = 450 mm) per vari tipi di fori del componente
- Boccole di centraggio con cuscinetto integrato per un attrito ridotto in caso di azionamento meccanico
- Per componenti particolarmente saldi e/o ossidati, è possibile utilizzare il cilindro idraulico Würth da 12 t (n. art. 1952004080) o il cilindro a pistone cavo Würth da 17 (n. art. 1952004090)
Fornitura
- 20x manicotti (diametro interno 34 - 72 mm / diametro esterno 44 - 82 mm / H = 55 mm)
- 6x piastre di fissaggio per manicotti
- 2x boccole di centraggio con cuscinetti
- 4x mandrini (M10x1.5 – M12x1.75 – M14x2.0 – M16x2.0)
- 8x dadi di compressione (2 x M10 – 2 x M12 – 2 x M14 – 2 x M16)
- 1 x grasso per mandrino ad alte prestazioni
- Cuscinetti silenziosi
- Cuscinetti per ruote
- Manicotti
- Boccole in metallo/plastica/ottone ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.