Fornitura:
- 1 kit punzoni/perni di centraggio, 3 pz, diam. 34,5 mm
- 1 kit punzoni/perni di centraggio, 3 pz, diam. 37,5 m
- 1 attacco per punzone, 3/8", con cuscinetto a sfere
- 1 punta, diam. 10 mm
Paraurti anteriore Dacia Duster II, esterno e interno
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.