Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Valigetta per test con misuratore laser per la misurazione di riferimento dell'assale 49 pezzi
Valigetta per test con misuratore laser per la misurazione di riferimento dell'assale 49 pezzi - 1
Valigetta per test con misuratore laser per la misurazione di riferimento dell'assale 49 pezzi - 2
Valigetta per test con misuratore laser per la misurazione di riferimento dell'assale 49 pezzi - 3
Valigetta per test con misuratore laser per la misurazione di riferimento dell'assale 49 pezzi - 4
Valigetta per test con misuratore laser per la misurazione di riferimento dell'assale 49 pezzi - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Valigetta per test con misuratore laser per la misurazione di riferimento dell'assale 49 pezzi

Consente una rapida valutazione dell'assale in seguito a danni da incidente/contatto con il marciapiede/passaggio su buche ecc.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Per determinare la distorsione, deformazione o piegatura dei componenti dell'assale come ammortizzatori, mozzi ruota, bracci delle sospensioni, ecc.

  • I componenti laser inclusi nel kit consentono di regolare con precisione l'assale in base alla posizione di campanatura e/o di convergenza assunta prima della riparazione dopo la sostituzione di parti dello sterzo come l'estremità del tirante, il tirante e il giunto assiale


Fornitura


  • 4x kit di dadi di fissaggio per punto di riferimento piatto in acciaio, 4 pezzi ciascuno (M12 x 1,25/M12 x 1,5/M10 x 1,25/M10 x 1,5)

  • 4x kit di bulloni ruota, 4 pezzi ciascuno (M12 x 1,25/M12 x 1,5/M14 x 1,25/M14 x 1,5)

  • 1x righello per la regolazione dell'altezza

  • 1x sonda angolare

  • 1x scala per la regolazione della profondità

  • 2x punti di riferimento in acciaio piatto

  • 1x supporto per righello

  • 1x supporto per sensore

  • 2x supporti per strumenti di misurazione, a forma di falce

  • 4x rondelle coniche (2x M12/M14 ciascuna)

  • 2x puntatori laser con supporto per strumenti di misurazione
Indicazione

L'attrezzo non sostituisce la misurazione dell'assale! Tuttavia, nella maggior parte dei casi questo metodo è sufficiente per garantire un perfetto funzionamento dell'assale. Requisiti: Il veicolo ha seguito un percorso rettilineo prima della riparazione e non si è verificata un'usura irregolare degli pneumatici.