Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Kit contente i prodotti base per la lavorazione del tubo Prineto Stabil con distribuzione a collettore
Contenuto:
- Tubo Stabil 16 preisolato (isolazione da 6 mm) 100 m
- Boccola di bloccaggio per tubo Stabil 16 100 pz
- Gomito a 90° femmina 16 x Rp 1/2” 30 pz
- Adattatore per tubo Stabil 16 x 3/4” Eurokonus 30 pz
- Collettore componibile 3/4” a 2 vie 3/4” Eurokonus 2 pz
- Collettore componibile 3/4” a 3 vie 3/4” Eurokonus 4 pz
- Collettore componibile 3/4” a 4 vie 3/4” Eurokonus 3 pz
- Cassetta da incasso in plastica L350 x H290 x P86 mm 1 pz
- Cassetta da incasso in plastica L430 x H290 x P86 mm 2 pz
- Attrezzatura manuale KSZ Stabil 14-20 1 pz
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.