Kit a collettore plus PRINETO®
Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Kit contente i prodotti base per la lavorazione del tubo Prineto Stabil con distribuzione a collettore
Contenuto:
- Tubo Stabil 16 preisolato (isolazione da 6 mm) 100 m
- Boccola di bloccaggio per tubo Stabil 16 100 pz
- Gomito a 90° femmina 16 x Rp 1/2” 30 pz
- Adattatore per tubo Stabil 16 x 3/4” Eurokonus 30 pz
- Collettore componibile 3/4” a 2 vie 3/4” Eurokonus 2 pz
- Collettore componibile 3/4” a 3 vie 3/4” Eurokonus 4 pz
- Collettore componibile 3/4” a 4 vie 3/4” Eurokonus 3 pz
- Cassetta da incasso in plastica L350 x H290 x P86 mm 1 pz
- Cassetta da incasso in plastica L430 x H290 x P86 mm 2 pz
- Attrezzatura manuale KSZ Stabil 14-20 1 pz
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.