Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Kit contenente prodotti per l’utilizzo del tubo Prineto Stabil (fornito preisolato) con distribuzione a collettore
Contenuto:
- tubo Stabil 16 preisolato (isolazione da 6 mm) 50 m
- boccola di bloccaggio per tubo Stabil 16 100 pz
- gomito a 90° femmina 16 x Rp 1/2” 10 pz
- gomito a 90° maschio 16 x Rp 1/2” 10 pz
- adattatore per tubo Stabil 16 x 3/4” Eurokonus 18 pz
- collettore componibile 3/4” a 2 vie 3/4” Eurokonus 3 pz
- collettore componibile 3/4” a 3 vie 3/4” Eurokonus 1 pz
- cassetta da incasso in plastica L430 x H290 x P86 mm 1 pz
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.