Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit utensili d'espansione per giunti 20 pz
Per l'espansione controllata e graduale dei giunti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per lo smontaggio e il montaggio di ammortizzatori, giunti sferici e di supporto, estremità di alberi, ecc.
- Con divaricatore appuntito e smussato per spazi di lavoro di varia larghezza e profondità
- 3 profili a cuneo e una coppia di bulloni di fissaggio per spazi di lavoro particolarmente ampi e profondi (ad es. Peugeot, VW, ecc.)
- Speciali divaricatori per poter lavorare su giunti in acciaio o in alluminio senza danneggiarli
- Non è più necessario l'uso di un martello
- Fissaggio ottimale sul componente, senza slittamento, mediante bulloni guida
- La fornitura include ponte standard e doppio per assi a 4 bracci VAG
Componenti inclusi:
- 1 traversa standard per un cuneo di espansione
- 1 traversa doppia per due cunei di espansione
- 2 bracci per traversa
- 2 mandrini di pressione con supporto per cuneo di espansione
- 2 bulloni di fissaggio, M8 x 10, M10 x 12, M9 x 11
- 2 cunei di espansione, 5 mm nero, 8 mm argento, completamente nichelati
- 1 cuneo di espansione, 11 mm, 13 mm, 18 mm, completamente nichelato
- 1 chiave a brugola, 3 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.