Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Kit divisori per cassetti BASIC, 18 scomparti

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Kit divisori per cassetti BASIC, 18 scomparti

Il kit di divisori per cassettiera BASIC 700 B consente lo stoccaggio di utensili e pezzi piccoli in modo ordinato

  • Per altezza scatola: 70 mm
  • Numero scomparti: 18 PZ
  • Per armadio con cassetti: Tipo B
  • Colore: Grigio alluminio
  • Materiale: Alluminio, acciaio
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
Cod. art. Per altezza scatola Numero scomparti Per armadio con cassetti Colore Numero UI
Prezzo/UI
0957504110
70 mm 18 PZ Tipo B Grigio alluminio
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
Suddiviso in 18 scomparti



Composto da:


  • 5 guide per divisori, lunghezza 595 mm

  • 12 divisori, lunghezza 147 mm