Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit di emergenza con triangolo Micro Fold e Gilet
- Lunghezza: 225 mm
- Larghezza: 55 mm
- Altezza: 85 mm
- Numero pezzi nell'assortimento/kit: 3 PZ
- Omologazione: 27R E13 150R00 0519
- Colore: Nero
- Peso prodotto (per pezzo): 715 g
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Kit di emergenza di dimensioni compatte indispensabile per garantire la dotazione di emergenza essenziale, riducendo al minimo l’ingombro all’interno del mezzo
- triangolo “Micro Fold” omologato 27R E13 150R00 0519
- gilet alta visibilità giallo secondo EN 20471 classe 2
- completo di borsa nera con misura: 225 x 85 x 55 mm
- con tessuto a strappo sul retro per il fissaggio alla moquette del bagagliaio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.