Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Dotazioni di emergenza per veicoli adibiti al trasporto di merci classificate come pericolose dalle normative sancite nell’accordo internazionale A.D.R (Agreement for transport of Dangerous materials on Road)
Contenuto Kit base
- borsa nylon 560 x 350 x 330 mm 1 pz
- triangolo autoportante 2 pz
- lavaocchi 1 pz
- gilet segnaletico giallo EN ISO 20471 1 pz*
- lampada tascabile LED 1 pz*
- pila alcalina microstilo AAA 1,5V 10 pz
- guanti neoprene TG.10 6 paia
- occhiale a maschera 1 pz* / **
* Quantità da moltiplicare per ogni membro dell’equipaggio del veicolo
** Attenzione occhiale da scegliere (non incluso nel ki
Ogni mezzo deve avere in dotazione dei ceppi, di dimensioni adeguate alla massa massima del veicolo ed al diametro delle ruote
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.