Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Kit estrazione/introduzione silent block per veicoli pesanti, senza cilindro idraulico Universale, 34 pezzi
Kit estrazione/introduzione silent block per veicoli pesanti, senza cilindro idraulico Universale, 34 pezzi - 1
Kit estrazione/introduzione silent block per veicoli pesanti, senza cilindro idraulico Universale, 34 pezzi - 2
Kit estrazione/introduzione silent block per veicoli pesanti, senza cilindro idraulico Universale, 34 pezzi - 3
Kit estrazione/introduzione silent block per veicoli pesanti, senza cilindro idraulico Universale, 34 pezzi - 4
Kit estrazione/introduzione silent block per veicoli pesanti, senza cilindro idraulico Universale, 34 pezzi - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Kit estrazione/introduzione silent block per veicoli pesanti, senza cilindro idraulico Universale, 34 pezzi

Per la corretta rimozione/installazione delle boccole scanalate

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Gli utensili possono essere utilizzati direttamente sulla vettura senza dispendio di energie per lo smontaggio di tutti i componenti dell'assale.

  • Questi attrezzi di pressione si adattano anche all'uso su presse da officina.

  • Con la morsa e i corrispondenti semigusci, le boccole vengono precaricate in parallelo e delicatamente, per cui in seguito possono essere facilmente inserite nella sede.

  • Nel caso delle comuni boccole coniche disponibili in commercio, la boccola viene spesso danneggiata; con questo sistema con morsa, il montaggio viene eseguito senza danneggiare, deformare o lacerare il rivestimento del cuscinetto.

  • I semigusci vengono fissati in modo sicuro nella morsa, impedendo così lo scivolamento all'esterno.

  • Il set kit permette di lavorare su un'ampia selezione di applicazioni più frequenti con un'ampia copertura del mercato.

  • A causa delle forze talvolta enormi che sono necessarie per lo smontaggio, è consigliato l'uso di un cilindro idraulico. Il nostro cilindro idraulico da 17 t (art. n. 1952004090) è l'accessorio ottimale.


Contenuto


  • 1 morsa

  • 9 kit semiguscio (diam. 56-75 mm)

  • 9 attrezzi di pressione per coppie di semigusci, diam. 56-75 mm

  • 1 distanziale a U

  • 1 piastra di montaggio per cilindro idraulico

  • 2 manicotti di entrata corti, diam. 75 e 88 mm

  • 2 manicotti di entrata lunghi, diam. 75 e 88 mm

  • 1 perno filettato M20, L = 520mm

  • 2 dadi di compressione M20

  • 2 rondelle a U

  • 1 kit di viti di fissaggio per semigusci, 4 pz

  • 1 chiave esagonale

  • 1 grasso per perno filettato