Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit estrazione/introduzione silent block per veicoli pesanti, senza cilindro idraulico Universale, 34 pezzi
Per la corretta rimozione/installazione delle boccole scanalate
- Larghezza di serraggio min: 56 mm
- Larghezza di serraggio max: 75 mm
- Apertura di serraggio min/max: 56-75 mm
- Peso prodotto (per pezzo): 21700 g
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Con l'aiuto di questo set di utensili è possibile montare e smontare correttamente le boccole con fessure. Grazie ad esso, la rettifica conica delle boccole, le lunghe ricerche del materiale di rimozione adatto e i danni alle costose boccole, con prezzi a volte fino a €100, appartengono al passato.
- Gli utensili possono essere utilizzati direttamente sul veicolo senza dispendio di energie per lo smontaggio di tutti i componenti dell'asse. Gli attrezzi di pressione si adattano anche all'uso su presse da officina.
- Con la morsa e i corrispondenti semigusci, le boccole vengono precaricate in parallelo e delicatamente, per cui in seguito possono essere facilmente inserite nella sede. Nel caso delle comuni boccole coniche disponibili in commercio la boccola viene spesso danneggiata, con questo sistema con morsa, il montaggio viene eseguito senza danneggiare, deformare o lacerare il rivestimento del cuscinetto.
- I semigusci vengono fissati in modo sicuro nella morsa, impedendo così lo scivolamento all'esterno.
- Il set permette di lavorare su un'ampia selezione di applicazioni più frequenti con un'ampia copertura del mercato.
- A causa delle forze talvolta enormi che sono necessarie soprattutto in caso di smontaggio, è consigliato l'uso di un cilindro idraulico. Il nostro cilindro idraulico da 17 tonnellate (art. n. 1952004090) è l'accessorio ottimale.
Componenti inclusi:
- 1 blocco di serraggio
- 9 coppie di semigusci (diametro 56-75 mm)
- 9 elementi di pressione per coppie di semigusci, diametro 56-75 mm
- 1 distanziatore a U
- 1 piastra di montaggio per cilindro idraulico
- 2 manicotti di entrata corti, diametro 75 e 88 mm
- 2 manicotti di entrata lunghi, diametro 75 e 88 mm
- 1 vite M20, L= 520 mm
- 2 dadi di compressione M20
- 2 dischi a U
- 1 vite di fissaggio per i semigusci, 4 pz
- 1 chiave a brugola
- 1 mandrino
- Diametro 75 mm MB Actros (stabilizzatore)
- Diametro 70 mm MAN
- Diametro 68 mm MAN (molla anteriore) ROR, SAF
- Diametro 66 mm IVECO Eurostar (cabina)
- Diametro 65 mm MB Actros (stabilizzatore), Atego
- Diametro 63 mm DAF
- Diametro 60 mm MB/IVECO Eurostar (stabilizzatore), Renault Kerax, Magnum, Premium (molla a balestra)
- Diametro 58 mm MB 3229 B, 652, 650/Volvo
- Diametro 56 mm IVECO Eurostar (cabina)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.