Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit estrattore scorrevole iniettori 3 kg, senza rimbalzo 11 pz
Per estrarre con forza i componenti bloccati e per i lavori di raddrizzatura sulla carrozzeria con un nuovo estrattore a massa scorrevole riempito con granuli d'acciaio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Nessun rimbalzo
- Aumento dell'intensità dell'impatto, poiché l'intera forza viene trasferita al componente lavorato.
- Particolarmente delicato per le articolazioni, per un lavoro senza sforzo.
- Aumento della possibilità di applicazioni con l'acquisto degli accessori
- Ideale in combinazione con il gancio di rimozione iniettore
Fornitura
- 1x massa battente da 3 kg, con manico, 3 pz
- 1x asta scorrevole con dado 3 pz
- 1x manico (fermo)
- 1x giunto sferico FM M18x1,5/FF M18x1,5
- 1x adattatore di collegamento FF M18x1,5/M18x1,5
- 1x vite con rondella a U (fermo)
- Rimozione di iniettori, mozzi ruota, giunti di supporto
- Raddrizzatura e rifinitura delle parti della carrozzeria, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.