Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Kit estrattore braccio tergicristalli master 18 pezzi
Kit estrattore braccio tergicristalli master 18 pezzi - 1
Kit estrattore braccio tergicristalli master 18 pezzi - 2
Kit estrattore braccio tergicristalli master 18 pezzi - 3
Kit estrattore braccio tergicristalli master 18 pezzi - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Kit estrattore braccio tergicristalli master 18 pezzi

Assortimento universale per estrarre il braccio del tergicristalli dal relativo albero, la più ampia copertura possibile per mercato e modelli.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Smontaggio delicato senza danneggiare la carrozzeria, il braccio del tergicristallo oppure l'asta.

  • A seconda della possibilità di sostegno, può essere utilizzato per smontare il mandrino di pressione o l'estrattore a massa scorrevole.

  • Per le aste del braccio tergicristallo con ugello interno sono disponili a scelta un inserto cavo per mandrino o l'estrattore a massa scorrevole.


Contenuto:


  • 1 mandrino a pressione da 95 mm, M12

  • 1 attacco mandrino cavo, per ugelli centrali, ottone

  • 1 prolunga mandrino, ottone

  • 1 estrattore scorrevole

  • 8 inserti per forcelle

  • 1 estrattore braccio tergicristallo, larghezza forcella 15,0 mm (da utilizzare come OE T10369/1)

  • 1 estrattore braccio tergicristallo, larghezza forcella 24,0 mm (da utilizzare come OE T10369/2)

  • 1 estrattore braccio tergicristallo, larghezza forcella 15,0 mm (da utilizzare come OE T10369/3)

  • 1 estrattore braccio tergicristallo, larghezza forcella 26,5 mm (da utilizzare come OE T10369/4)

  • 1 estrattore universale a 2 bracci con due coppie di bracci

  • 1 spruzzatore e un perno di regolazione