Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit estrattore per mozzi ruota Universale, per tutti i veicoli commerciali
Per i veicoli commerciali, il sistema offre una soluzione completa per vari marchi di veicoli e presenta un design robusto ideale per l'uso professionale
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Assortimento universale per la rimozione dei mozzi delle ruote di veicoli commerciali e rimorchi
- Il design robusto consente la trasmissione di forze di trazione elevate
- Fornito con mandrino a filettatura trapezoidale e punta di centraggio mobile
- Il kit contiene anche 5 coppie di adattatori per tutti i filetti comuni delle viti ruota fino a un diametro del passo di 445 mm
Contenuto
- 1 traversa da 500 mm con supporto per mandrino
- 1 mandrino di pressione TR30x3, L = 350 mm
- 2 mandrini di trazione/bracci M22, L = 400 mm
- 4 dadi a colletto per mandrino di trazione M22
- 1 elemento di pressione per diametro assale cavo 90 x 62,8 mm
- 1 elemento di pressione per diametro assale cavo 95 x 65 mm
- 1 elemento di pressione per diametro assale cavo 110 x 85 mm
- 2 adattatori filettati M18x1,5
- 2 adattatori filettati M20x1,5
2 adattatori filettati M22x1,5 - 2 adattatori filettati M7/8 pollici x 11BSF
- 2 adattatori filettati M7/8 pollici x 14UNF
- 1 grasso per mandrino
Mozzi delle ruote SAF e BPW su veicoli commerciali quali DAF, MAN, Mercedes, Renault, Scania, Volvo, Hino, Fuso, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.