Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Kit estrattore per mozzi ruota, universale
Kit estrattore per mozzi ruota, universale - 1
Kit estrattore per mozzi ruota, universale - 2
Kit estrattore per mozzi ruota, universale - 3
Kit estrattore per mozzi ruota, universale - 4
Kit estrattore per mozzi ruota, universale - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Kit estrattore per mozzi ruota, universale

Rimozione rapida e sicura dei mozzi ruota sugli assali anteriore o posteriore e su cuscinetti compatti senza anelli di sicurezza

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Facilmente adattabile a diverse posizioni di installazione

  • Supporto antiscivolo direttamente sul corpo assale o sull'alloggiamento del cuscinetto ruota attraverso tre diverse paia di piedini di supporto

  • Il robusto alberino di azionamento M22 assicura coppie elevate anche quando il componente è fissato saldamente in sede

  • Ideale come complemento degli utensili per cuscinetti ruota disponibili in commercio


Contenuto


  • 1 alberino con cuscinetto a pressione e dado, 7/8 poll. x 9 velocità, 280 mm

  • 1x traversa a due bracci, 300 mm

  • 2x viti di fissaggio per braccio (piede di appoggio) con testa zigrinata

2 bracci, 75 mm
  • 2 bracci, 115 mm

  • 2x piedini di supporto extra piatti, 1,5 mm

  • 2x piedini di supporto, 5,0 mm

  • 2x piedini di supporto extra profondi, 5,0 mm

  • 2x viti di fissaggio a testa piana svasata per piedini di supporto, M10 x 1,5

  • 1x dado di collegamento ∅ 37 mm x 40 mm

  • 1x distanziale corto

  • 1x elemento di pressione con collare ∅ 41 mm

  • 1x elemento di pressione con collare ∅ 48 mm

  • 1x grasso speciale per filettature di tubi