Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit attrezzi per smontaggio per mozzo ruota e albero di trasmissione 75 pezzi, per furgoni e autocarri leggeri
Per l’estrazione, con vite di spinta, degli alberi di trasmissione grippati e bloccati, ed anche, con la massa battente opzionale, per lo smontaggio del mozzo ruota.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Notevole risparmio di tempo, nessun danno alla filettatura del mozzo e al cuscinetto ruota.
- Ottimale predisposizione fori per la massima compatibilità con i modelli disponibili sul mercato
- Flangia a più fori per garantire una maggiore copertura dei modelli presenti sul mercato: per mozzi da 2 a 6 fori o bulloni.
- Quando è richiesta una maggiore forza, si può utilizzare la vite mecadraulica Würth 1952 004 070 o il cilindro idraulico 1952 004 120 (optional)
Contenuto:
- 1 flangia di trazione con adattatore di riduzione filettatura 2-3/4 poll. x 16 UN - 1-1/2 poll. x 16 UN, area di lavoro Ø 110 - 186 mm
- 1 adattatore di riduzione filettatura 1-1/2 poll. x 16 UN - M22x2,0 per alberino meccanico
- 1 alberino pressione meccanica con punta a sfera, M22x2,0 x L = 250 mm
- 1 tubetto di grasso per mandrino ad alte prestazioni
- 6 kit di viti di trazione (ciascuno costituito da tre tipi di parti singole) per i sistemi di dadi ruota e bulloni ruota (M12 x 1,25/M12 x 1,50/M14 x 1,50/M14 x 2,00/M16 x 1,50/M18 x 1,50)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.