Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit attrezzi per smontaggio per mozzo ruota e albero di trasmissione 75 pezzi, per furgoni e autocarri leggeri
Per l’estrazione, con vite di spinta, degli alberi di trasmissione grippati e bloccati, ed anche, con la massa battente opzionale, per lo smontaggio del mozzo ruota.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Notevole risparmio di tempo, nessun danno alla filettatura del mozzo e al cuscinetto ruota.
- Ottimale predisposizione fori per la massima compatibilità con i modelli disponibili sul mercato
- Flangia a più fori per garantire una maggiore copertura dei modelli presenti sul mercato: per mozzi da 2 a 6 fori o bulloni.
- Quando è richiesta una maggiore forza, si può utilizzare la vite mecadraulica Würth 1952 004 070 o il cilindro idraulico 1952 004 120 (optional)
Contenuto:
- 1 flangia di trazione con adattatore di riduzione filettatura 2-3/4 poll. x 16 UN - 1-1/2 poll. x 16 UN, area di lavoro Ø 110 - 186 mm
- 1 adattatore di riduzione filettatura 1-1/2 poll. x 16 UN - M22x2,0 per alberino meccanico
- 1 alberino pressione meccanica con punta a sfera, M22x2,0 x L = 250 mm
- 1 tubetto di grasso per mandrino ad alte prestazioni
- 6 kit di viti di trazione (ciascuno costituito da tre tipi di parti singole) per i sistemi di dadi ruota e bulloni ruota (M12 x 1,25/M12 x 1,50/M14 x 1,50/M14 x 2,00/M16 x 1,50/M18 x 1,50)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.