Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Estrattore dell'iniettore Ford EcoBlue 2.0 l
Fornisce una soluzione affidabile per la rimozione efficiente degli iniettori
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Risparmio di tempo ed efficienza
- Strumento per la rimozione delicata degli ugelli d'iniezione grippati
- Un'alternativa economica agli strumenti che richiedono lo smontaggio parziale e/o la distruzione dell'iniettore
Funzionamento intelligente a vantaggio dell'utente
- I semigusci fanno presa sull'esterno senza scivolare e sul bordo inferiore della testa dell'iniettore, in modo da poter estrarre l'iniettore con forza
- L'iniettore viene estratto in un unico pezzo e può essere riutilizzato nella maggior parte dei casi
- Per l'uso come con OEM 303-1706
Contenuto
- 1 stabilizzatore, diam. 20, L 160 mm x P 50 mm x A 25 mm
- 2 anelli di supporto divisi per iniettore, 2 pezzi
- 1 supporto ad anello con cuscinetto diviso, M18
- 1 asta di alimentazione M18, L = 160 mm
- 1 dado a pressione M18
- 1 cuscinetto reggispinta
- 2 piedi di supporto 150 mm, rondella a U/dado
- 2 anelli di supporto
Nei casi estremi in cui la parte superiore dell'iniettore viene strappata dal corpo dell'ugello durante il processo di estrazione, utilizzare l'utensile n. art. 1952004905.
- Per i motori Ford 2.0 l diesel EcoBlue dei seguenti modelli: Edge, Focus, Galaxy, S-Max (dal 2018), Kuga, Mondeo, Ranger (dal 2019), Tourneo Custom, Transit e Custom (dal 2016).
- Codici motore: BC2X, BCCA, BCCB, BCCC, BCCD, BCDA, BCFA, BCFB, BCRA, BJFA, BJFB, BJFC, BJFD, BJRA, BJRB, BKFA, BKFB, BKFC, BKFD, BKRA, BKRB, BLFA, BLFB, BLFC, BLFD, BLHA, BLRA, BLRB, T20DD0J
- Codici motore: YL2X, YLCA, YLCB, YLCC, YLDA, YLDC, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS, YLR6, YLRA, YMCA, YMCB, YMCC, YMDA, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS, YMHA, YMR6, YMRA, YN2X, YNCA, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS, YNR6, YNRA
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.