Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit estrazione semiassi e giunti omocinetici dal mozzo Universale, 15 pezzi
Per estrarre, tramite pressione, gli alberi di trasmissione grippati e vincolati e con la massa battente opzionale (Art. 1952004050) anche per la rimozione del mozzo della ruota.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Notevole risparmio di tempo — non danneggia la filettatura — nessun danno ai cuscinetti
- Ottimale predisposizione fori per la massima compatibilità con i modelli disponibili sul mercato
- Adatto per mozzi con 2, 3, 4, 5 e 6 fori
- Da utilizzare su tutti i veicoli nella gamma compresa dalle autovetture ai furgoni, e in particolare per alberi di trasmissione estremamente e saldamente ancorati su VW/Mazda e Ford
- Possibilità di sostituire la vite in dotazione con una vite mecadraulica da 16 TON (art. n. 1952004070)
Componenti inclusi:
- 1x corpo estrattore 1-1/2"-16G
- 1x adattatore per vite mecadraulica, 1-1/2"-16G x M22 x 2,0
- 1x vite, M 22 x 2,0
- 1x flangia, 96–142 mm per 2, 3, 4, 5 e 6-fori, per bulloni M12/M14
- 5 rondelle coniche
- 1x tubetto di grasso per mandrino ad alte prestazioni
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.