Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Kit di estrattori per anelli interni per cuscinetti ruota 12 pezzi
Kit di estrattori per anelli interni per cuscinetti ruota 12 pezzi - 1
Kit di estrattori per anelli interni per cuscinetti ruota 12 pezzi - 2
Kit di estrattori per anelli interni per cuscinetti ruota 12 pezzi - 3
Kit di estrattori per anelli interni per cuscinetti ruota 12 pezzi - 4
Kit di estrattori per anelli interni per cuscinetti ruota 12 pezzi - 5
Kit di estrattori per anelli interni per cuscinetti ruota 12 pezzi - 6
Kit di estrattori per anelli interni per cuscinetti ruota 12 pezzi - 7
Kit di estrattori per anelli interni per cuscinetti ruota 12 pezzi - 8
Kit di estrattori per anelli interni per cuscinetti ruota 12 pezzi - 9

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Kit di estrattori per anelli interni per cuscinetti ruota 12 pezzi

Estrattore universale con principio di estrazione speciale, adatto anche per la rimozione di ghiere interne cuscinetto che rimangono bloccati sul mozzo ruota.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
  • Per uso universale per l'estrazione ghiera interna (diametro 35-61 mm) dei cuscinetti

  • Quando si usa l'estrattore, i manicotti di serraggio garantiscono una rimozione senza slittamento.

  • L'estrattore lavora sul perimetro intero della ghiera interna del cuscinetto permettendo una rimozione in asse

  • Utilizzabile anche nei casi dove la ruota fonica ABS è assemblata con il mozzo ruota (ad esempio, VW Golf)

  • Manicotto di serraggio misura 1 adatto anche per gli anelli cuscinetto più piccoli, ad esempio per Smart, Mitsubishi Colt, VW Up, Seat Mii, Skoda Citigo, Fiat Panda, Fiat Cinquecento, Mini ecc.


Componenti inclusi:


  • 1x unità base, incluso mandrino con cono di pressione

  • 1x manicotto di serraggio misura 1, diametro 35 - 40 mm

  • 1x manicotto di serraggio misura 2, diametro 40 - 45 mm

  • 1x manicotto di serraggio misura 3, diametro 45 - 51 mm

  • 1x manicotto di serraggio misura 4, diametro 50 - 55 mm

  • 1x manicotto di serraggio misura 5, diametro 55 - 61 mm

  • 2 x chiavi, diametro 59,5 x 83,0 mm

  • 1x tubetto di grasso per mandrino ad alte prestazioni