Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Kit di montaggio e smontaggio dell'albero di trasmissione e del mozzo ruota principale
Kit di montaggio e smontaggio dell'albero di trasmissione e del mozzo ruota principale - 1
Kit di montaggio e smontaggio dell'albero di trasmissione e del mozzo ruota principale - 2
Kit di montaggio e smontaggio dell'albero di trasmissione e del mozzo ruota principale - 3
Kit di montaggio e smontaggio dell'albero di trasmissione e del mozzo ruota principale - 4
Kit di montaggio e smontaggio dell'albero di trasmissione e del mozzo ruota principale - 5
Kit di montaggio e smontaggio dell'albero di trasmissione e del mozzo ruota principale - 6
Kit di montaggio e smontaggio dell'albero di trasmissione e del mozzo ruota principale - 7

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Kit di montaggio e smontaggio dell'albero di trasmissione e del mozzo ruota principale

43 pezzi. Assortimento universale per l'estrazione/introduzione semiassi e giunti omocinetici.

  • Peso prodotto (per pezzo): 9872 g
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
Cod. art. Peso prodotto (per pezzo) Numero UI
Prezzo/UI
1952006720
9872 g
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
  • Utensile per l'inserimento del albero di trasmissione nel mozzo ruota. Adatto soprattutto da veicoli dove c'è una alta precessioni di corrispondenza del profilo di accoppiamento fra albero di trasmissione e mozzo ruota.

  • Sono inclusi due adattatori a vite per scollegare il giunto esterno dall'albero di trasmissione, che consentono il collegamento di un battitoio scorrevole fino a 3 kg (disponibile su richiesta) alla filettatura dell'albero di trasmissione.

  • La flangia del mozzo della ruota può essere utilizzata su entrambi i lati, consentendo il trasferimento delle forze di trazione e di pressione. Adatto per passo a 3, 4, 5 e 6 fori con diametri da 96 a 138 mm.

  • I kit di viti di trazione assicurano un collegamento portante tra la flangia e il mozzo ruota e sono adatti per i sistemi di dadi ruota e colonnette ruota.

  • Quando è richiesta una maggiore forza, si può utilizzare la vite mecadraulica Würth 1952 004 070 o il cilindro idraulico 1952 004 120 (optional)


Contenuto:


  • 1 kit estrattore albero di trasmissione e mozzo ruota, 9 pezzi

  • 3 kit di viti di trazione per flangia mozzo ruota, 5 ciascuno di M12x1,25/M12x1,5/M14x1,5

  • 1 aggiornamento kit di inserimento albero di trasmissione, 19 pezzi
Indicazione

Per rimuovere il mozzo ruota è necessario un apposito estrattore scorrevole (ad esempio, art. n. 1952004050).