Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit universale di utensili per smontaggio di cuscinetti ruota per unità mozzo con cuscinetti compatti, meccanico 20 pezzi
Assortimento di utensili per la corretta rimozione di unità mozzo con cuscinetti compatti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Il kit contiene utensili per la rimozione di gruppi cuscinetto con diametri di 62-92 mm.
- Questo kit può essere integrato su richiesta con i corrispondenti kit di semigusci per l'installazione.
- Include un perno filettato M20 con dado e un dado con cuscinetto integrato per il funzionamento meccanico.
- Per l'uso frequente con cuscinetti di grandi dimensioni o cuscinetti molto corrosi, si consiglia di utilizzare componenti idraulici da 17 t (cilindro in acciaio, art. n. 1952004090 o cilindro in alluminio, art. n. 1952004120).
- I semigusci speciali fanno presa sul mozzo della ruota durante le operazioni di rimozione e sono sorretti dall'alloggiamento del cuscinetto della ruota.
- L'intervento di riparazione può essere eseguito direttamente sul veicolo.
- Facile da usare - notevole risparmio di tempo - nessun danno al cuscinetto
Dimensioni e applicazione dei kit di semigusci (HSS)
Rimozione semiguscio: 1 cadauno HSS per diametro 62, 66, 68, 72, 75, 78, 82, 85 mm/universale
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.