Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Kit ferramenta per porte scorrevoli Redoslide M35-HE
Kit ferramenta per porte scorrevoli Redoslide M35-HE - 1
Kit ferramenta per porte scorrevoli Redoslide M35-HE - 2
Kit ferramenta per porte scorrevoli Redoslide M35-HE - 3
Kit ferramenta per porte scorrevoli Redoslide M35-HE - 4
Kit ferramenta per porte scorrevoli Redoslide M35-HE - 5
Kit ferramenta per porte scorrevoli Redoslide M35-HE - 6

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Kit ferramenta per porte scorrevoli Redoslide M35-HE

Nessun rivestimento necessario grazie alla guida scanalata

  • Capacità di carico: 36 kg
  • Per spessore porta min: 19 mm
  • Per spessore porta max: 25 mm
  • Per larghezza porta max: 1000 mm
  • Per altezza porta max: 2200 mm
  • Regolazione altezza: +/- 2 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Per numero di porte In dotazione Capacità di carico Per spessore porta min Numero UI
Prezzo/UI
0684705014
2 4 x carriage 4-role (die-cast zinc), 4 x housing for carriage (plastic, anthracite), 4 x rail stoppers with retaining spring (plastic, grey), 2 x floor guide (plastic anthracite), 1 x installation instructions 36 kg 19 mm
1 pz.
0684705015
3 6 x carriage 4-role (die-cast zinc), 6 x housing for carriage (plastic, anthracite), 4 x rail stoppers with retaining spring (plastic, grey), 3 x base guide (plastic anthracite), 2 x wall buffer (plastic, grey), 1 x installation instructions 36 kg 19 mm
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
  • Montaggio semplice e senza utensili

  • Comoda regolazione dell'altezza delle porte mediante l'apposito eccentrico sul carrello

  • Ammortizzamento adattabile
Indicazione

I binari e le guide di scorrimento non sono incluse nel kit ferramenta per porte scorrevoli. Da ordinare separatamente.

Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.