Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Kit di fissaggio per maniglioni in acciaio inox Tipo B
Kit di fissaggio per maniglioni in acciaio inox Tipo B - 1
Kit di fissaggio per maniglioni in acciaio inox Tipo B - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Kit di fissaggio per maniglioni in acciaio inox Tipo B

Per fissaggio doppio su porte in legno.

  • Descrizione tipo: TYPE B
  • Per maniglie a trazione: ST/A210, ST/A350
  • Materiale: Acciaio inossidabile
  • Grado di lucidatura: Opaco
  • Per spessore porta min/max: 60-80 mm
  • Diametro foratura: 9 mm
  • In dotazione: 2 x set screws M 8 x 90 mm, 2 x set screws M 8 x 110 mm, 4 x plastic washers, 4 x arbour elements, 8 x hexagon socket screws M 6 x 6 mm, A2, size 3
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
Cod. art. Descrizione tipo Per maniglie a trazione Materiale Grado di lucidatura Numero UI
Prezzo/UI
0688859026
TYPE B ST/A210, ST/A350 Acciaio inossidabile Opaco
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
  • Adatto per maniglie ST/A210 e ST/A350

  • Spessore porta: 60 - 80 mm

Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.