Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Kit di fissaggio per maniglioni in acciaio inox Tipo A
Kit di fissaggio per maniglioni in acciaio inox Tipo A - 1
Kit di fissaggio per maniglioni in acciaio inox Tipo A - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Kit di fissaggio per maniglioni in acciaio inox Tipo A

Per fissaggio doppio su porte in vetro

  • Descrizione tipo: TYPE A
  • Per maniglie a trazione: ST/A200
  • Materiale: Acciaio inossidabile
  • Grado di lucidatura: Opaco
  • Per spessore porta min/max: 8-12 mm
  • In dotazione: 2 x set screw M 8 x 40 mm, 4 x plastic washers, 4 x washers A2, 2 x spacers 10.5 mm, 4 x arbour elements, 4 x hexagon socket M6 x 6 mm, A2, size 3
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
Cod. art. Descrizione tipo Per maniglie a trazione Materiale Grado di lucidatura Numero UI
Prezzo/UI
0688859012
TYPE A ST/A200 Acciaio inossidabile Opaco
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
Adatto per pomello per porta ST/A200


Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.