Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Kit tubi flessibili per clima

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Kit tubi flessibili per clima

  • Lunghezza: 150 cm
  • Pressione d'esercizio: 60 bar
  • Temperatura di esercizio min: -30 °C
  • Temperatura di esercizio max: 125 °C
  • Colore: Blu, Giallo, Rosso
  • Numero pezzi: 3 PZ
  • Peso prodotto (per pezzo): 710 g
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
Cod. art. Lunghezza Pressione d'esercizio Temperatura di esercizio min Temperatura di esercizio max Numero UI
Prezzo/UI
071543982
150 cm 60 bar -30 °C 125 °C
1 pz.

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information on price display
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
  • In gomma EDPM, conformi alle norme SAE J2196

  • Con attacco diritto 1/4 SAE e attacco a 45° 1/4 SAE

  • 3 tubi con lunghezza 150 cm: rosso - alta pressione, blu - bassa pressione, giallo - refrigerante