Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Assortimento fresette in metallo duro Denti MX

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento fresette in metallo duro Denti MX

5 pezzi. Fresette standard con sistema di denti sfalsati per la lavorazione universale di acciaio con una durezza di < 60 HRC, ghisa, acciaio inossidabile, leghe speciali, materiali duri e resistenti (ad esempio Hardox), metalli duri non ferrosi.

  • Numero pezzi nell'assortimento/kit: 5 PZ
  • Materiale da lavorare: Acciaio, Ghisa, Acciaio inossidabile, Lega speciale, Materiale duro e robusto, Metallo non ferroso
  • Per durezze fino a: 60 HRC
  • Qualità: Würth-Standard
  • Tipo dentatura: MX
  • Materiale di taglio: HM
  • Superficie: Grezzo
  • Diametro albero: 6 mm
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
Cod. art. Numero pezzi nell'assortim... Materiale da lavorare Per durezze fino a Qualità Numero UI
Prezzo/UI
0616500000
5 PZ Acciaio, Ghisa, Acciaio inossidabile, Lega speciale, Materiale duro e robusto, Metallo non ferroso 60 HRC Würth-Standard
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
  • Producono trucioli corti e qualità delle superfici elevata

  • Realizzate in conformità ai rigorosi standard di qualità inclusa l’ispezione completa dei collegamenti saldati
Indicazione

Indossare dispositivi di protezione individuali adeguati quando si utilizza la mola abrasiva a punta, quali protezioni per gli occhi, per l'udito e guanti di protezione. Tenere conto del numero di giri consigliati (n) e della velocità di taglio (Vc) del materiale da lavorare, nonché delle assegnazioni di materiale/utensili nelle tabelle riassuntive. Prima di utilizzare la mola abrasiva a punta, assicurarsi che la punta ruoti in maniera corretta e che la funzione di serraggio sull'azionamento dell’utensile funzioni correttamente. Non utilizzare una lunghezza di serraggio troppo piccola. La lunghezza di serraggio minima consigliata è pari a circa 2/3 della lunghezza dell'albero. Potrebbe verificarsi la decolorazione dell’albero a causa di prestazioni di taglio elevate. Questa decolorazione è provocata dalla temperatura elevata raggiunta dall’utensile e non rappresenta un rischio per la sicurezza. I materiali sono generalmente lavorati in senso antiorario. Azionamenti utensili idonei: azionamenti albero flessibile, smerigliatrici assiali, robot, macchine utensili.