Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit fune sismica standard GS con terminale con occhiolo chiuso
Soluzioni antisismiche. Per elementi non strutturali
- Lunghezza fune di acciaio: 4,5 m
- Materiale: Acciaio
- Superficie: Tipo zincato
- Numero pezzi: 2 PZ
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Sistema pronto all'uso per la messa in sicurezza e il rinforzo contro il sisma
- Installazione fino a 10 volte più veloce
- Non è richiesto alcun utensile
- Il colore della targhetta identificativa permette di conoscere a colpo d’occhio il diametro della fune, anche se questa è montata in quota
- Indicato per nuove costruzioni
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica
Ordinando 1 pezzo arriveranno 2 Kit. Ogni Kit comprende: 1 fune metallica, 1 targhetta identificativa, 1 terminale GSS, 1 morsetto autobloccante con 2 viti di bloccaggio. Insieme ai 2 Kit viene fornita anche una spinetta di sbloccaggio del morsetto autobloccante
Sistema pronto all'uso per la messa in sicurezza e il rinforzo di elementi non strutturali in edifici contro il sisma
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.