Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Kit gruppo manometrico MEM R32

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Kit gruppo manometrico MEM R32

  • Lunghezza: 470 mm
  • Larghezza: 320 mm
  • Spessore: 105 mm
  • Campo di misurazione pressione min: 0 bar
  • Campo di misurazione pressione max: 60 bar
  • Materiale: Ottone pressofuso
  • Resistenza temperatura min: 1 °C
  • Resistenza temperatura max: 1 °C
  • Peso prodotto (per pezzo): 2980 g